Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 8000 MHz / PC5-64000 - CL38 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz mit Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 32GB 8000MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) Renegade Silver XMP
Artikel-Nr.:
     855-9011836
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF580C38RSK2-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 8000 MHz / PC5-64000 - CL38 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz mit Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 194,21*
€ 201,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 203,42*
Frei Haus
ab € 202,63*
€ 210,27*
€ 6,78*
ab € 205,88*
€ 213,83*
Lager 855
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 216,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.