Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly - Headset-Kabel - 3,5-mm-Klinkenstecker zu 3,5-mm-Klinkenstecker - Electronic Hook Switch (EHS) - für Poly Savi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY EHS-Kabel, 3,5 mm-an-3,5 mm
POLY EHS-Kabel, 3,5 mm-an-3,5 mm
Artikel-Nr.:
     855-9029626
Hersteller:
     HP POLY
Herst.-Nr.:
     85R17AA
EAN/GTIN:
     197497573305
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Kopfhörer
kopfhörer 3,5mm
headset anschlusskabel
Poly - Headset-Kabel - 3,5-mm-Klinkenstecker zu 3,5-mm-Klinkenstecker - Electronic Hook Switch (EHS) - für Poly Savi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 24,43*
1 Tag
149
€ 2,90*
ab € 23,69*
€ 24,98*
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 24,99*
€ 4,99*
ab € 25,32*
€ 26,71*
Lager 855
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.