Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU/Xeon 8592+ 64 Core, 1.9 GHz LGA16N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-9455176
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8072205511800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
CPU/Xeon 8592+ 64 Core, 1.9 GHz LGA16N
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.418,31*
€ 10.666,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.532,03*
€ 10.780,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10.635,60*
€ 10.883,91*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.666,24*
€ 12.692,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.626,32*
€ 12.645,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.478,99*
€ 12.470,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.418,31*
€ 12.397,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.