Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4600 MHz / PC4-36800 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Kingston Technology FURY 16GB 4600MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade Black
Artikel-Nr.:
     855-9647092
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF446C19RB2K2/16
EAN/GTIN:
     740617337693
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4600 MHz / PC4-36800 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram kingston, ddr ram
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,88*
€ 69,26*
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 72,00*
€ 6,78*
ab € 67,57*
€ 73,20*
Lager 855
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 77,88*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.