Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-9647119 Herst.-Nr.: KF436C18RB2A/32 EAN/GTIN: 740617338119 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Modul - 32 GB: 1 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,56* | € 76,62* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,59* | € 78,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 80,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,46* | € 81,75* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,40* | € 92,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|