Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB
Artikel-Nr.:
     855-9647128
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF440C19RB2AK2/16
EAN/GTIN:
     740617338270
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,36*
€ 65,08*
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 67,25*
€ 6,78*
ab € 55,19*
€ 68,35*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 75,03*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.