Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon CPU Max 9468 - 2.1 GHz - 48 Kerne - 96 Threads - 105 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 9468 Prozessor 2,1 GHz 105 MB
Intel Xeon 9468 Prozessor 2,1 GHz 105 MB
Artikel-Nr.:
     855-9647295
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305223400
EAN/GTIN:
     8592978514204
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon CPU Max 9468 - 2.1 GHz - 48 Kerne - 96 Threads - 105 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
2
Frei Haus
ab € 7.365,13*
€ 7.512,96*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 7.708,67*
€ 7.858,72*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.995,17*
€ 9.165,65*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.512,96*
€ 8.940,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.472,64*
€ 8.892,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.392,00*
€ 8.796,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.365,13*
€ 8.764,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.