Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM56R46BS4PMI-32HAI Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM56R46BS4PMI-32HAI Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM56R46BS4PMI-32HAI Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM56R46BS4PMI-32HAI Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM56R46BS4PMI-32HAI Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     855-9806020
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BS4PMI-32HAI
EAN/GTIN:
     740617337204
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston Server Premier - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - registriert - ECC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 150,77*
€ 6,78*
ab € 143,06*
€ 152,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 152,31*
Lager 855
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 157,37*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.