Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crucial MTC40F204WS1RC56BB1R Speichermodul 64 GB DDR5 5600 MHz ECC
Crucial MTC40F204WS1RC56BB1R Speichermodul 64 GB DDR5 5600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     855-9879390
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     MTC40F2046S1RC56BD1R
EAN/GTIN:
     649528935359
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Micron - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - registriert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 282,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 292,20*
€ 324,82*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.