Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron - DDR5 - Modul - 48 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron MTC20F208XS1RC56BB1R Speichermodul 48 GB DDR5 5600 MHz
Micron MTC20F208XS1RC56BB1R Speichermodul 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     855-9879404
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     MTC20F208XS1RC56BB1R
EAN/GTIN:
     649528930668
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Micron - DDR5 - Modul - 48 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - registriert
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr-sdram 288-pin, ddr ram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 211,53*
€ 245,64*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,99*
€ 253,65*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.