Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier Gohrsmühle 100g, A4, weiß, hadernhaltig, Wasserzeichen, 200 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100002800
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     2100002800
EAN/GTIN:
     4004070318412
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen

Briefpapier Gohrsmühle 100 g/m², A4, weiß, hadernhaltig, mit Wasserzeichen, 200 Blatt

Gohrsmühle - das repräsentatitive und hochwertige Geschäftspapier! Es ist der Inbegriff eines erstklassigen Briefpapiers, das jede Korrespondenz zu etwas Besonderem macht.
Man erkennt die außergewöhnliche Qualität am abgepassten Wasserzeichen, an der einzigartigen Haptik und an der exzellenten Optik.
Traditionell hochwertig und dabei immer im modernen Umfeld 100% einsatzbereit durch die Laser- und Inkjetgarantie.
Weitere Informationen:
Grammatur:
100 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt mit Wasserzeichen
Verpackungsgröße:
200 Blatt
Laufrichtung:
Schmalbahn
Zertifikate:
FSC

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefpapier, Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, laserdruckerpapier a4, farblaser papier, laserpapier 100 g, briefpapier, briefpapier mit umschlag, briefpapier set, briefpapier mit wasserzeichen, geschäftspapier, Druckerpapier, A4, Gohrsmühle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,58*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 19,75*
7 Tage
101
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 21,27*
9 Tage
41
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,59*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,03*
€ 22,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,04935* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 629,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
2100002799
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.