Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 75 my, 150 cm x 100 lfm, transparent, 2-lagig


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000107
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000107
EAN/GTIN:
     4004070339691
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie 75my, 150 cm x 100 lfm, transparent, 2-lagig

Aus Polyäthylen, transparent, zweilagig, ungefärbt. Luftgefüllte Polsternoppen dämpfen wirkungsvoll selbst harte Stöße und Schläge beim Transport.
So überstehen besonders empfindliche und zerbrechliche Güter lange Reisen sicher und unbeschadet.
Nicht nur Rollen, sondern auch Beutel und Zuschnitte können auf Wunsch angefertigt werden.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
150 cm x 100 lfm
Farbe:
transparent
Breite:
150 cm
Folienstärke:
75 mµ
Rollenlänge:
100 m

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my 100m x 1500mm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 1500 mm x 100 m, Verpackung, Folie, Verpackungsmaterial, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 56,30*
€ 67,00
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 47,74*
€ 56,81
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000106
ab € 26,97*
Ähnlich
Papyrus
3100000105
ab € 32,72*
Ähnlich
Papyrus
3100000104
ab € 32,2284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.