Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie transparent, 17 my mit Kern, 500 mm x 300 lfm, 6 Rollen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000237
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     822000200020
EAN/GTIN:
     4011211041023
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Handstretchfolie transparent, 17 my mit Kern, 500 mm x 300 lfm, 6 Rollen

Hervorragende Dehnfähigkeit, Durchstoßfestigkeit und Elastizität. Kerngewickelt, in 17, 20 und 23 my. Transparent oder Schwarz (Diebstahlschutz).

Material: Polyethylen. Farbe: weiß. Stärke der Folie: 17. Größe (L x B): 0 mx300000 mm.

Weitere Informationen:
Format:
500 mm x 300 lfm
Farbe:
transparent
Verpackungsgröße:
6 Stück
Folienstärke:
17 mµ
Breite:
50 cm
Rollenlänge:
300 m

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Packaging, Verpackung, Verpackungsmaterial, Inapa Deutschland, Transport, Kommissionierung, Lagerei, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 1,46167* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
822000200040
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.