Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiden 22 g/m², 50 x 75 cm, einseitig glatt, weiß, geriest à 25 kg Pakete


Menge:  Ries  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000345
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000345
EAN/GTIN:
     4004070321399
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Seiden 22 g/m², 50 x 75 cm, einseitig glatt, weiß

Einseitig glatt, weiß, 22 g/m². Das alternative Seidenpapier für hochempfindliche Produkte, technisch chlor- und säurefrei.
Durch seine Steifigkeit eignet es sich besonders zum Einschlagen von Metallwaren, Elektronikbauteilen und Schmuck.
Übrigens ist bedrucktes Seidenpapier ein beliebtes Geschenkpapier.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
750 × 500 mm
Farbe:
weiß
Qualität:
einseitig glatt
Grammatur:
22 g/m²

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Riese
1 Ries enthält 25 Kilogramm (ab € 3,1924* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ries
€ 169,31*
€ 201,48
pro Ries
ab 2 Riese
€ 166,50*
€ 198,14
pro Ries
ab 3 Riese
€ 100,24*
€ 119,29
pro Ries
ab 5 Riese
€ 97,98*
€ 116,60
pro Ries
ab 10 Riese
€ 93,07*
€ 110,75
pro Ries
ab 500 Riese
€ 79,81*
€ 94,97
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000346
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.