Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen DIN C5, 240 x 160 + 25 mm, transparent, haftklebend, 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000384
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000384
EAN/GTIN:
     4004070322303
Suchbegriffe:
Verpackung
Dokumententaschen
Folientaschen

Dokumententaschen DIN C5, 240 x 160 + 25 mm, transparent, haftklebend, 1000 Stück

Diese Dokumententaschen eignen sich ideal für ein platziertes Verpacken-mit sicherer Haftung-von Garantiescheinen, Betriebs- und Bedienungsanleitungen, tech. Kleinzubehör und Huckepack Bemusterung.
Die Dokumententasche ist aus umweltfreundlichem und wasserfersten Polyäthylen.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
240 x 160 +25 mm DIN C5
Farbe:
transparent
Verschlussart:
Selbstklebung
Klappenart:
gerade Klappe
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,02488* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 37,94*
€ 45,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000385
ab € 17,48*
Ähnlich
Papyrus
3100000382
ab € 16,54*
Ähnlich
Papyrus
3100000383
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.