Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Kurzrollen 100 cm x 5 lfm x 36 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000387
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000387
EAN/GTIN:
     4004070354120
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Packpapier Kurzrollen 100cm x 5lfm 36mm

Sehr reißfest und für viele Zwecke geeignet - das Allroundpapier im Betrieb und im Büro. Ökologische unbedenklich, da es ohne Bleich- und Färbemittel hergestellt wird.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
70 g/m²
Farbe:
braun
Qualität:
Natronmisch, eng gerippt
Verpackungsgröße:
30 Stück
Breite:
100 cm
Rollendruchmesser:
36 mm
Rollenlänge:
5 m

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cmx5m, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Verpackung, Rolle, Kurzrolle, gerippt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Rollen (ab € 2,49134* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 100,67*
€ 119,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 98,67*
€ 117,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 91,35*
€ 108,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 84,92*
€ 101,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 74,74*
€ 88,94
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000388
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.