Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrenzpapier 80g/m², 750 mm x 235 lfm, auf Rolle mit Spunden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000433
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     832000100020
EAN/GTIN:
     4011211045663
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier

Schrenzpapier 80g/m², 750 mm x 235 lfm, auf Rolle mit Spunden, grau

Aus 100% Recyclingpapier. Bewährte Qualität.

.

Weitere Informationen:
Format:
750 mm x 235 lfm
Farbe:
grau
Grammatur:
80 g/m²
Verpackungsgröße:
1 Rolle
Gewicht:
15 kg

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, Packaging, Verpackung, Verpackungsmaterial, Inapa Deutschland, Transport, Kommissionierung, Lagerei, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
832000100010
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.