Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpschachtel aus Graukarton Boden 305 x 215 x 50 mm, 400 g/m², grau, 25 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000475
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     838040031010
EAN/GTIN:
     4011211046790
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Stülpschachtel aus Graukarton Boden 305 x 215 x 50 mm 400 g/m², grau, 25 Stück

Schnell und einfach aufzurichten. Variable Füllhöhe. Platzsparende Lagerung durch gebündelte, flach liegende Auslieferung. Preiswert und umweltfreundlich (100 Prozent Altpapier).

.

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Prospekte

Weitere Informationen:
Grammatur:
400 g/m²
Format:
305 x 215 x 50 mm
Farbe:
grau
Verpackungsgröße:
25 Stück
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aus 100% Altpapier

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton 305 x 215 x 50 mm, stülpdeckel karton, stülpdeckel-karton grau, Vollpappe, Wellpappe, Wellpappfaltkartons, Kartonagen, Schachteln, Kisten, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackung, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung, Verpackungsmaterial, Packaging, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 20.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,7308* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
3100000312
ab € 19,15*
Ähnlich
Inapa
3100000313
ab € 17,76*
Ähnlich
Inapa
838045031020
ab € 17,32*
Ähnlich
Inapa
838045031010
ab € 17,26*
Ähnlich
Inapa
838045031030
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.