Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universale Buchverpackung Multiwell 1.30B, weiß, 250x325 mm, 25 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000634
Hersteller:
     3V
Herst.-Nr.:
     821300300150
EAN/GTIN:
     4011211040330
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

Universale Buchverpackung Multiwell 1.30B, weiß, 250x325 mm, 25 Stück

- Ideal für Bücher, Kataloge, Broschüren, CDs u.v.m. - Schnelles und einfaches Handling - Keine Schnittverletzungen durch umlaufende Doppelklebung bzw. Wellenschnitt - Leichtes Schließen durch Selbstklebeverschluss, leichtes Öffnen durch Aufreißperforation - Besonders stabil, mit umlaufendem Kantenschutz - Variable Füllhöhe - Qualität: 1.02

Farbe: weiß. Größe (B x H x T): 250x325 mm.

Weitere Informationen:
Format:
250x325 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
25 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Online Verpackung, Packaging, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,5916* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3V
821300300110
ab € 10,85*
Ähnlich
3V
821300300120
ab € 11,63*
Ähnlich
3V
821300300130
ab € 13,73*
Ähnlich
3V
821300300170
ab € 17,74*
Ähnlich
3V
821300300180
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.