Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Sanitärreiniger, WC-Reiniger Bucalex G460: für zuverlässige Reinigung im Bad, 12 x 1l Flasche, rot


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9100000150
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G460
EAN/GTIN:
     4100660005691
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel
Putzmittel
Kalkreiniger
Kalklöser

Buzil Sanitärreiniger, WC-Reiniger Bucalex G460: für zuverlässige Reinigung im Bad, 12 x 1l Flasche, rot

Viskoser sanitärgrundreiniger auf phosphorsäurebasis - für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im nassbereich und in schwimmbädern z.B. Sanitärporzellan und Edelstahloberflächen. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Kalk, Urinstein, Rost, Kesselstein, Schmutz, Fett und Seifenreste. Die hohe Viskosität ermöglicht eine gute Haftung an senkrechten Flächen und damit eine lange Einwirkzeit. Auch geeignet für die Anwendung mit der einscheibenmaschine. Bei Berührung mit der Haut: sofort mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Verschlucken: sofort Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei der Anwendung Schutzhandschuhe/schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Enthalten: 12 Stück/Karton.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 x 1 Liter
Farbe:
rot
Inhaltsstoffe:
Phosphorsäure, Alkylpolyethoxilat, Oleylaminpolyethoxylat
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Flaschen (ab € 2,98917* pro Flasche)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,77*
€ 53,28
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G467-0010
ab € 23,80*
Sonstiges
Buzil
G482
ab € 28,90*
Sonstiges
Buzil
G555
ab € 86,95*
Sonstiges
Buzil
G507
ab € 95,04*
Sonstiges
Buzil
S780
ab € 33,17*
Sonstiges
Buzil
G491-0010
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.