Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 12 Paar Arbeits-/Montagehandschuhe Latex G-Tek 31-632R: rutschfest, atmungsaktiv, recycelt, weiß, Gr. 7, S


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000212
Herst.-Nr.:
     9500000212
EAN/GTIN:
     4895171736171
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 12 Paar Arbeits-/Montagehandschuhe Latex G-Tek 31-632R: rutschfest, atmungsaktiv, recycelt, weiß, Gr. 7, S

inapa Arbeitshandschuhe G-Tek 31-632R für Damen und Herren aus recycelten Plastikflaschen für besseren Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Geeignet als Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe für Automechaniker, mit Latex Beschichtung „MicroSurface“ und atmungsaktiver Oberseite. Ideal für Arbeiten in trockenen, öligen und feuchten Umgebungen. Diese Allround-Strickhandschuhe sind universell einsetzbar für Montage-, Bau-, Pack-, Transportarbeiten, Autoindustrie, Fischerei. Die atmungsaktive Oberseite sorgt für bequemen Sitz bei längerem Tragen. Gute Passform durch nahtlose Verarbeitung, mit hoher Griffigkeit in trockenen und feuchten Umgebungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Paar
Größe:
7 = S
Farbe:
weiß, blau
Material Handfläche:
MicroSurface-Latex-Beschichtung
Fasern:
90% Nylongarn aus recycelten Plastikflaschen, 10% Elastan
Zertifizierung:
EN388: 2003 2131X, Global Recycled Standard, CE-KENNZEICHEN, OEKO TEX-Siegel

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000211
ab € 21,67*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000209
ab € 21,72*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000210
ab € 21,67*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000201
ab € 21,68*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000202
ab € 21,67*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000204
ab € 21,71*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000206
ab € 21,58*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000197
ab € 19,67*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000199
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.