Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller by Honeywell 1028771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8580-1028771
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028771
EAN/GTIN:
     3660681044662
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Miller by Honeywell 1028771 SafEscape + hoist with 40m rope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,58*
€ 1.182,55*
Lager 8580
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.110,92*
€ 1.319,42*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,42*
€ 1.570,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,01*
€ 1.541,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,91*
€ 1.429,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,09*
€ 1.343,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,92*
€ 1.321,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1010190
ab € 140,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.