Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm IP44 10 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-115408
Hersteller:
Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
115408
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel KALLE Blue 230V H07RN-F
Dieses Verlängerungskabel für den Außenbereich besteht ausschließlich aus hochwertigen Komponenten. Seine Konstruktion und die Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel auf Baustellen, im Garten oder als Camping-Verlängerung.
Der CEE-Stecker und die Kupplung mit Abdeckkappe für das Gummikabel stammen von der Firma Mennekes. Der flexible Mantel wird aus Neopren-Kautschuk gefertigt, einer Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 zum Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser und bedient ebenso die Schutzart IP 44 für die dauerhafte Eignung im Freien. Zudem ist das Kabel beständig gegen Öl. Aus diesen Gründen ist es nicht nur in professionellen Bereichen, sondern auch als Campingkabel oder Caravankabel besonders geeignet.
Unsere Kunden haben bei einer Bestellung die Wahl zwischen verschiedenen Längen und zwei Aderquerschnitten.
Dieses Kalle das Kabel weisen folgende technische Daten auf:
Gummikabel H07RN-F 3G
CEE Stecker und Kupplung, 230 V, 16A von Mennekes
fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
Temperaturbereich -25 bis +55 Cø
gefertigt nach DIN EN 60529
beständig gegen Öl
ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
Bitte beachten Sie, dass in den VDE Richtlinen für den Campingbereich und in der mobilen Stromversorgung in Deutschland ein Leiterquerschnitt von 2,5 mmý verlangt wird.
... >
Lager 8580
>
BTEC
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungsschnur
,
cee verlängerungskabel 16a 10m
,
cee-verlängerungsleitung 10m
,
cee verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen