Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm IP44 20 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-115593
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     115593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel KALLE Blue 230V H07RN-F

Dieses Verlängerungskabel für den Außenbereich besteht ausschließlich aus hochwertigen Komponenten. Seine Konstruktion und die Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel auf Baustellen, im Garten oder als Camping-Verlängerung.

Der CEE-Stecker und die Kupplung mit Abdeckkappe für das Gummikabel stammen von der Firma Mennekes. Der flexible Mantel wird aus Neopren-Kautschuk gefertigt, einer Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 zum Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser und bedient ebenso die Schutzart IP 44 für die dauerhafte Eignung im Freien. Zudem ist das Kabel beständig gegen Öl. Aus diesen Gründen ist es nicht nur in professionellen Bereichen, sondern auch als Campingkabel oder Caravankabel besonders geeignet.

Unsere Kunden haben bei einer Bestellung die Wahl zwischen verschiedenen Längen und zwei Aderquerschnitten.

Dieses Kalle das Kabel weisen folgende technische Daten auf:
  • Gummikabel H07RN-F 3G
  • CEE Stecker und Kupplung, 230 V, 16A von Mennekes
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 Cø
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • beständig gegen Öl
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag



Bitte beachten Sie, dass in den VDE Richtlinen für den Campingbereich und in der mobilen Stromversorgung in Deutschland ein Leiterquerschnitt von 2,5 mmý verlangt wird.
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.