| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-116326-05 Herst.-Nr.: 116326-05 EAN/GTIN: 4260470436181 |
| |
|
| | |
| Diamant Bohrkrone Trockenschnitt für Winkelscheifer (Aufnahme M14). Einzigartiger Bohrfortschritt ohne Wasserkühlung zum schnellen Herstellen sauberer Bohrungen in verschiedensten Materialien. Diese Bohrkrone vereint höchste qualitative Ansprüche in einem ansprechenden Preissegment. Dieser Fliesenbohrer ist ein nahezu unverzichtbares Hilfsmittel bei allen Fliesenarbeiten.
Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug
- Granitfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Steinzeug
- glasierte Klinker
- harte Dachziegel
- Klinkerriemchen
- Kunststoffe
- GFK etc.
Einsatz: - Winkelschleifer (Aufnahme M14)
Eigenschaften: - galvanischer Vakuum-Diamant-Belag höhe 10mm
- dünnwandig für feine Schnitte
- Aufnahme M14 für alle handelsüblichen Winkelschleifer
- Nutzlänge: 50mm
Besondere Merkmale: - schneller, sauberer und exakter Bohrfortschritt in härteste Fliesen
- kein Wasser notwendig
- problemloses freihändiges Anbohren möglich
Tipp:
Leichte Taumelbewegung und kühlen nach dem Bohren erhöht die Lebensdauer! Durch schräges Ansetzen kann problemlos ohne Anbohrhilfe gearbeitet werden. Der Diamantbesatz ist innen und außen, daher kein Verkannten oder Klemmen des Bohrkerns mehr. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| |