Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116338
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 50 m

Verlängerungskabel KALLE Classic mit 3-Fach Kupplung

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Stecker und 3-fach-Kupplungen von PCE erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestatteten, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel. Die 3-Fach-Kupplung bietet zudem eine Öse zum Aufhängen, welche als Hängekupplung verwendet werden kann.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F
  • Schutzkontakt Stecker und 3-fach-Kupplung, 230 V, 16A von PCE
  • Kupplung mit Öse zum Aufhängen
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • mit Kabelknickschutz und Hammerschlagzeichen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet und zugelassen
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • Stückgeprüft nach VDE 0701-0702
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.