Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm
Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm
Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm
Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm
Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm
Diamant-Trockenbohrkrone Beton, Granit M14 Aufnahme 50mm / NL 80mm
Artikel-Nr.:
     8580-116482-005
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     116482-005
EAN/GTIN:
     4260470437638
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamantbohrkrone für Winkelschleifereinsatz. Speziell konzipiert für die hohen Drehzahlen und Umfangsgeschwindigkeiten eines Winkelschleifers, die unmittelbar in Vorschubgeschwindigkeit beim Bohrprozess umgesetzt werden. Die möglichen hohen Umfangsgeschwindigkeiten ermöglichen kurze Bohrzeiten mit geringem Anpressdruck selbst bei Bohrungen in harten Materialien wie Beton oder Stahlbeton. Das ideale Bohrwerkzeug für den Hochbauer, den GaLa Bau und den Elektroinstallateur.

Technische Eigenschaften:

  • Aufnahme M14 für Montage auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
  • Turbo-Segmentgeometrie für problemloses und schnelles Bohren
  • 10 mm Segmenthöhe für eine sehr gute Standzeit selbst in Stahlbeton
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • Schutz des Trägerkörpers durch aufgebrachte Vakuumbeschichtung
  • Nutzlänge 80 oder 100 mm je nach Durchmesser
  • Farbe rot oder schwarz je nach Durchmesser

    Anwendung:

         Setzen Sie den laufenden Bohrer in einem Winkel von ca. 30-45° zum Material an bis er leicht im Material eingesenkt ist.
         Jetzt den laufenden Bohrer langsam in eine senkrechte Stellung zum Material bringen.
         Mit leichtem Druck und sanften kreisenden Bewegungen führen Sie die Bohrung fort bis die gewünschte Bohrtiefe erreicht ist.

Achtung: Nach erfolgter Bohrung Winkelschleifer erst zum Stillstand bringen, dann die Bohrkrone aus dem Bohrloch führen!

Weitere Suchbegriffe: diamant-trocken-bohrkrone 50mm, diamant trocken bohrkrone, btec diamant-bohrkrone, Diamant-Trockenbohrkrone, Bohrkrone, Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
116482-009
ab € 159,19*
Zubehör
BTEC
116482-002
ab € 51,43*
Zubehör
BTEC
116482-006
ab € 90,69*
Zubehör
BTEC
116482-008
ab € 90,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.