Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 32A 4,0mm Phasenwender IP44 30 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116505-10
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116505-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerung KALLE RED 32A

Unsere Kraftstrom Verlängerungskabel für den Innen- und Außenbereich bestehen aus einer hochwertigen Gummimischung und Markensteckern von Mennekes. Seine Konstruktion und Materialien machen es zu einem idealen Anschluss- und Verlängerungskabel in allen Bereichen.
Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 an unserem Standort in Niedersachsen. Jedes Kabel wir dabei einzeln nach DIN VDE 0701-0702 stückgeprüft. Die Beständigkeit gegen Öl und viele Chemikalien ist ebenso gegeben wie der große Temperaturbereich und die gute Verwendbarkeit bei mechanischen Belastungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:
  • Gummikabel H07RN-F 5G
  • CEE Stecker und Kupplung, 400 V, 32A von Mennekes
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 Cø
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • beständig gegen Öl
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-1
ab € 97,99*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-3
ab € 121,19*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-2
ab € 167,80*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-6
ab € 107,87*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-9
ab € 131,43*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-5
ab € 125,25*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-7
ab € 156,41*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-4
ab € 134,97*
Zubehör
Kalle das Kabel
116505-8
ab € 167,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.