Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Kalle Campingkabeltrommel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 25 Meter im Set mit Anschlussleitung Winkel 1,5 Meter + Adapterleitung 1,5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116636-2
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116636-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Diese Kalle das Kabel Kabeltrommel ist perfekt für die schnelle und flexible Stromversorgung entwickelt. Einfach abrollen und mit dem CEE Stecker anschließen, schon haben Sie am Einsatzort eine CEE und zwei Schutzkontaktsteckdosen zur Verfügung. Das blaue Kabel ist sehr robust, ölbeständig und eignet sich zudem für den ständigen Gebrauch im Freien. Durch den optimierten Trommelkörper wird eine gute Wärmeableitung und bessere Trocknung bei nass aufgerolltem Kabel durch die Aussparungen im Trommelkörper gewährleistet. Der drehbare Griff erleichtert das Aufrollen des Kabels, zudem ist mit der praktischen Kabelführung ein leichtes Auf- und Abrollen sichergestellt. Der Thermoschutzschalter ist eine Schutzeinrichtung, die bei Überhitzung der Kabeltrommel den Stromkreis automatisch unterbricht, damit keine Gefahr durch übermäßige Erwärmung entsteht. Bei Auslösung des Thermoschalters alle Stecker aus der Kabeltrommel ziehen und nach Abkühlung der Trommel den Rückstellknopf drücken.

Diese Kalle das Kabel Kabeltrommel weist folgende technische Daten auf:

  • Länge 25 Meter 
  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5 mm²
  • CEE Stecker 230 V, 16A von Mennekes als Anschluss
  • 1 x CEE Steckdose, 2 x Schutzkontaktsteckdose 
  • Thermoschutzschalter
  • Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • optimierter Trommelkörper mit Aussparungen für eine gute Wärmeableitung
  • praktische Kabelführung für ein leichtes Auf- und Abrollen
  • ergonomischer Griff für ein angenehmes tragen 
  • Trommelkörper aus Kunststoff
  • Gestell aus verzinktem Stahl
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • im praktischen Kalle Bag
  • beständig gegen Öl 
  • Maße (H/B/T)in mm:370/290/230

Die Ummantelung aus Polyurethan  H07BQ-F ist eine nach VDE harmonisierte Leitung und übertrifft die Anforderungen an die Gummileitung H07RN-F.

 

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116636-1
ab € 144,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.