Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteiler KALLE Aquasafe Delta-Box SCHUKO IP68 30 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromverteiler KALLE Aquasafe Delta-Box SCHUKO IP68 30 Meter
Stromverteiler KALLE Aquasafe Delta-Box SCHUKO IP68 30 Meter
Stromverteiler KALLE Aquasafe Delta-Box SCHUKO IP68 30 Meter
Stromverteiler KALLE Aquasafe Delta-Box SCHUKO IP68 30 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116665-08
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116665-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stromverteiler
Stromverteiler
Verteiler

Dieses Kalle das Kabel AQUASAFE IP68

Für spezielle Anwendungen ist druckwasserdicht und sorgt für höchste Sicherheit auch bei extremsten Einsatzbedingungen. Die speziellen Stecker und Kupplungen von Mennekes mit der Schutzart IP68 bieten konstruktionsbedingt mehrfache Sicherheit bei einem Einsatz bzw. der Verwendung:

 

 

  • im gesteckten und verriegelten Zustand ist eine versehentliche Trennung der Verbindung (durch z.B. Stolpern, Hängenbleiben oder Ziehen an der Leitung) nicht möglich
  • die Steckverbindung bietet verriegelt nicht nur sehr guten Schutz bei Spritzwasser, sondern auch bei versehentlichem Liegen/ Untertauchen in Wasser oder beim Liegen in Schnee
  • die Kompatibilität zu Steckverbindungen verschiedener Organisationen (Feuerwehr, THW, DRK, Johanniter, Malteser etc.) ist gegeben
  • durch den Deckel werden nicht belegte Anschlüsse sicher vor dem Eindringen von Nässe und damit vor Korrosion und Kurzschlüssen geschützt


 Das Kabel weist weiter folgende technische Daten auf:

  • schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3 x 2,5mm² nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4)
  • mit SCHUKO Stecker, 16 A, 250 V IP68
  • Verteiler mit 3-Fach SCHUKO 230V 16A Kupplungen IP68
  • Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) 
  • Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl

 

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-01
ab € 208,95*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-03
ab € 225,29*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-06
ab € 233,40*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-07
ab € 242,27*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-04
ab € 251,35*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-09
ab € 278,39*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-02
ab € 214,37*
Zubehör
Kalle das Kabel
116665-05
ab € 296,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.