Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm Gummi Rot IP54 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm Gummi Rot IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm Gummi Rot IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm Gummi Rot IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm Gummi Rot IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm Gummi Rot IP54 20 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116667-10
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116667-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 16 a rot

Verlängerungskabel KALLE Classic rot

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Steckern und Kupplungen von PCE erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestattenen, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F
  • Aderquerschnitt 1,5mm²
  • Schutzkontakt Stecker und Kupplung, 230 V, 16A von PCE
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 54
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-09
ab € 32,09*
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-14
ab € 40,34*
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-11
ab € 58,13*
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-16
ab € 66,63*
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-12
ab € 83,49*
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-08
ab € 23,36*
Zubehör
Kalle das Kabel
116667-13
ab € 100,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.