Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 30 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-116679-12
Hersteller:
Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
116679-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE Verlängerung KALLE Blue 2-fach-Kupplung 230V H07RN-F
Dieses Verlängerungskabel für den Außenbereich besteht ausschließlich aus hochwertigen Komponenten. Seine Konstruktion und die Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel auf Baustellen, im Garten oder als Camping-Anschlussleitung.
Der CEE-Stecker und die 2-fach-Kupplung für das Gummikabel sind aus hochbruchfestem Kunstoff gerfertigt. Der flexible Mantel wird aus Neopren-Kautschuk hergestellt, einer Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 zum Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser und bedient ebenso die Schutzart IP 44 für die dauerhafte Eignung im Freien. Zudem ist das Kabel beständig gegen Öl. Aus diesen Gründen ist es nicht nur in professionellen Bereichen, sondern auch als Campingkabel oder Caravankabel besonders geeignet.
Bei einer Bestellung besteht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen und zwei Aderquerschnitten.
Dieses Kalle das Kabel weisen folgende technische Daten auf:
Gummikabel H07RN-F 3G
CEE Stecker 230 V, 16A von Mennekes
CEE 2-fach-Kupplung 230V, 16A
fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
Temperaturbereich -25 bis +55 Cø
gefertigt nach DIN EN 60529
beständig gegen Öl
ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
Bitte beachten Sie, dass in den VDE Richtlinen für den Campingbereich und in der mobilen Stromversorgung in Deutschland ein Leiterquerschnitt von 2,5 mmý verlangt wird.
... >
Lager 8580
>
BTEC
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel cee 16a
,
cee verlängerungsleitung
,
cee-verlängerungsleitung 30m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 15 Meter
Kalle das Kabel
116679-02
ab € 60,52*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle das Kabel
116679-04
ab € 67,06*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 25 Meter
Kalle das Kabel
116679-05
ab € 73,50*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 30 Meter
Kalle das Kabel
116679-03
ab € 80,04*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 35 Meter
Kalle das Kabel
116679-06
ab € 86,43*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 40 Meter
Kalle das Kabel
116679-07
ab € 92,89*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 40 Meter
Kalle das Kabel
116679-08
ab € 53,92*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 5 Meter
Kalle das Kabel
116679-01
ab € 46,92*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 2-Fach Kupplung IP44 50 Meter
Kalle das Kabel
116679-09
ab € 106,04*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 10 Meter
Kalle das Kabel
116679-17
ab € 59,34*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 15 Meter
Kalle das Kabel
116679-11
ab € 68,41*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle das Kabel
116679-13
ab € 77,51*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 25 Meter
Kalle das Kabel
116679-14
ab € 86,55*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 35 Meter
Kalle das Kabel
116679-15
ab € 104,82*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung IP44 40 Meter
Kalle das Kabel
116679-16
ab € 114,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen