Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 1,5mm Phasenwender Aquasafe IP67 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116859-01
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116859-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Dieses Kalle das Kabel AQUASAFE IP67

Für spezielle Anwendungen ist druckwasserdicht und sorgt für höchste Sicherheit auch bei extremsten Einsatzbedingungen. Die speziellen Stecker und Kupplungen von Mennekes mit der Schutzart IP67 bieten konstruktionsbedingt mehrfache Sicherheit bei einem Einsatz bzw. der Verwendung:

  • im gesteckten und verriegelten Zustand ist eine versehentliche Trennung der Verbindung (durch z.B. Stolpern, Hängenbleiben oder Ziehen an der Leitung) nicht möglich
  • die Steckverbindung bietet verriegelt nicht nur sehr guten Schutz bei Spritzwasser, sondern auch bei versehentlichem Liegen/ Untertauchen in Wasser oder beim Liegen in Schnee
  • die Kompatibilität zu Steckverbindungen verschiedener Organisationen (Feuerwehr, THW, DRK, Johanniter, Malteser etc.) ist gegeben
  • durch den Deckel werden nicht belegte Anschlüsse sicher vor dem Eindringen von Nässe und damit vor Korrosion und Kurzschlüssen geschützt

Das Kabel weist weiter folgende technische Daten auf:

  • Gummileitung H07RN-F nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4)
  • mit CEE Stecker, 16 A, 400V und CEE Kupplung 16 A, 400V
  • Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) 
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-09
ab € 83,70*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-10
ab € 93,43*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-11
ab € 103,14*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-12
ab € 113,93*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-030
ab € 123,72*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-13
ab € 142,90*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-08
ab € 73,88*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-14
ab € 162,24*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-02
ab € 99,01*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-03
ab € 109,21*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-04
ab € 119,92*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-05
ab € 129,90*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-029
ab € 141,03*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-06
ab € 161,22*
Zubehör
Kalle das Kabel
116859-07
ab € 180,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.