Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Diamant Dosenbohrer 68mm mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm
Artikel-Nr.:
     8580-117049-1
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     117049-1
EAN/GTIN:
     4260429334810
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
diamant-dosensenker 68mm
diamant dosensenker

Diamant Dosenbohrer mit SDS-plus-Aufnahme Nutzlänge 80 mm

Exzellenter Bohrkomfort gegenüber herkömmlichen Premium Werkzeugen.
Extrem ruhiges und konstantes Schneideverhalten auch bei extremen Anwendungen während der gesamten Lebensdauer.

Eigenschaften:
Spezial-Turbo-segmentiert, lasergeschweißt, Segmenthöhe 10 mm, SDS-plus Aufnahme mit Zentrierbohrer

Anwendungsbereich:

  • Mauerwerk
  • Lochziegel
  • Vollziegel
  • Kalksandstein Rohdichte bis 2,0
  • Poroton
  • Abrasive Betonerzeugnisse


Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Weitere Suchbegriffe: SDS-PlusAufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
117049-2
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.