Die
Laser Beton BTEC - ideal für den Hochbau und alle Installateurgewerke für Sanitär- Klima- Heizungs- und Lüftungstechnik als Anwendung für Nass- und Trockenschnitt - ist eine Diamant Bohrkrone mit hoher Schnittleistung. Vorgesehen für den Einsatz in Bohrständern oder Handmaschinen, erweist sich die Diamantbohrkrone mit ihren lasergeschweißten TURBO-Segmenten als sicheres Werkzeug mit hoher Standzeit, das in keinem gut ausgestatteten Handwerksbetrieb fehlen darf.
Ganz besonders die durch Laserschweißung angebrachten Segmente mit einer Höhe von 10 mm, ermöglichen beste Vorschubwerte mit größter Sicherheit gegen Segmentverlust. Dieses Diamantwerkzeug in Handwerkerqualität ist mit einer UNC 1 1/4" Aufnahme ausgestattet und somit universell einsetzbar und in vielen Baustoffen, unter anderem Beton, Stahlbeton oder auch Mauerwerk, das optimale Werkzeug.
Um qualitativ anspruchsvolle Diamantwerkzeuge bieten zu können, beziehen wir unsere Produkte ausschließlich von Herstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. Unser größtes Augenmerk ist auf die Sicherheit und Langlebigkeit unserer Diamantprodukte gerichtet.
Die Laser Laser Beton BTEC ist bis zu einem Durchmesser von 200 mm erhältlich. Für weitere Durchmesser beraten wir Sie sehr gerne telefonisch unter 04262 9198950.
Anwendungsbereich: - Beton
- Stahlbeton
- Betonprodukte
- Mauerwerk etc.
Einsatz:
- Bohrständer und Handmaschinen
- Aufnahme UNC 1 1/4"
Eigenschaften:
- lasergeschweißte TURBO-Segmente
- Nutzlänge 400 mm
- mit Direktanschluss UNC 1 1/4
- Segmenthöhe 10 mm
Adapter für Kernbohrgeräte mit BI oder BU Anschluss auf 1 1/4" Gewinde sind optional erhältlich. In unserem Btec24-Shop bieten wir eine große Auswahl an , aber auch allgemeine für den Heimwerker.