Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Signal Orange IP54 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Signal Orange IP54 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Signal Orange IP54 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Signal Orange IP54 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Signal Orange IP54 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Signal Orange IP54 50 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-117407-05
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     117407-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungskabel KALLE Classic EXTREME

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der extremen Abriebfestigkeit. Das Kabel ist über den gesamten Temperaturbereich hoch flexibel und damit fast überall einsetzbar. Die hochwertigen SCHUKO Steckverbindungen von PCE mit Hammerschlagzeichen sorgen dabei für einen sicheren Anschluss.

Technische Eigenschaften:

  • Vollpur-Leitung H07BQ-F 3G 2,5 mm² mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. transportablen Motoren, Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, auf Booten, im Campingbereich, an Handleuchten und Handmaschinen
  • außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest, hochflexibel
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • feindrähtige Litzenleiter
  • extrem witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 54
  • Farbe orange
  • Made in Niedersachsen
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-02
ab € 40,71*
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-03
ab € 52,47*
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-06
ab € 64,45*
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-04
ab € 76,05*
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-07
ab € 87,64*
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-08
ab € 111,14*
Zubehör
Kalle das Kabel
117407-01
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.