Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set
Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set
Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set
Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set
Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set
Diamant Dosensenker 68 und 82mm mit Absaugung im Set
Artikel-Nr.:
     8580-117797
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     117797
EAN/GTIN:
     4260630387995
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set

Staubabsaugung für M16 Dosensenker im Set

Löcher bohren ohne viel Staub! Mit unserer Staubabsaugung ist ein staubarmes Bohren von Löchern mit einem Dosensenker jetzt möglich. Unsere Staubabsaugung hat eine M16 Aufnahme für Dosensenker (Durchmesser 68 mm oder 82 mm mit Absaugöffnungen im Deckel). Maschinenseitig verfügt sie über ein M16 innen Gewinde, der mitgelieferte Adapter erlaubt es die Absaugung auch an Maschinen mit M18 Aufnahme zu montieren (z.B. Eibenstock). Auch ein Adapter für die Montage an einer SDS plus Maschine ist im Lieferumfang enthalten.

Ein Zentrierbohrer mit einem 4 Schneiderkopf erlaubt es in weichen Materialien ohne Vorbohren zu arbeiten, gleichzeitig zeichnet er sich durch eine deutlich höhere Standzeit als herkömmliche Zentrierspitzen aus. 

Das Absaugen des Bohrmehls während des Bohrvorgangs erhöht die Lebensdauer des Dosensenkers und sorgt für einen schnelleren Bohrvortschritt.

Eigenschaften:

  • Maschinen-Anschluss: M16, Adapter für SDS plus und M18 dabei

  • für alle handelsüblichen 68 mm + 82 mm Dosensenker mit M16 Innengewinde und Absaugöffnungen

  • universeller Schlauchanschluss für den Staubsauger (Ø 24-50 mm)

  • mit 4 Schneider Zentrierbohrer

  • die Absaugung des Bohrmehls erhöht Standzeit und Lebensdauer des Dosensenkers

  • schnellerer Bohrfortschritt

  • im praktischem Einsatzkoffer

Lieferumfang:

Einsatzkoffer, je eine Bohrkrone 68 und 82mm, Absaugeinheit, Zentrierbohrer, Adapter M16 auf M18 und ein Adapter M16 auf SDS plus

 

Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.