Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter
Artikel-Nr.:
     8580-117933
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     117933
EAN/GTIN:
     4260630389951
Suchbegriffe:
Container Frostwächter
Frostwächter Container
Elektroheizer
Elektroheizgerät

Der leistungsstarke BTEC Baustellen Heizlüfter für den rauen Einsatz

Aufgrund des ergonomischen Tragegriffs und des geringen Gewichts von nur 2,7 kg ist der Transport ein Kinderspiel. Trotz der geringen Abmaße ist der BTEC Heizlüfter leistungsstark, mit seinen 3 Leistungsstufen kann er der benötigten Heizsituation perfekt angepasst werden.  Der Gebläsemotor ist mit einem Thermoschalter ausgestattet, sodass der Heizer nur läuft wenn auch Wärme benötigt wird. Selbstverständlich ist der BTEC Heizlüfter mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der das Überhitzen des Gerätes verhindert.

Produktvorteile

  • 3 kW Heizgebläse
  • PTC-Keramik-Heizelement *
  • Temperaturregelung mit drei Heizstufen
  • Thermostat zur Lüfter und Heizsteuerung
  • Kondensatfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch, perfekt für die Bautrocknung
  • Ausgestattet mit isoliertem Tragegriff
  • als Frostwächter einsetzbar
  • robustes pulverbeschichtetes Stahlgeäuse

Anwendungsbereiche

  • Baustelle
  • Container
  • Werkstatt
  • Gartenhaus
  • Keller
  • Montageeinsatz

Technische Daten

  • Heizleistung Stufe 1: 1 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 2 kW
  • Heizleistung Stufe 3: 3 kW
  • Luftmenge: 310 m³/h
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: Schutzkontaktstecker
  • Schallpegel: 54 dB (A)

Abmessungen: (L x B x H): 19,5 x 23,5 x 25,5 cm | Kabellänge: 140 cm

Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang: BTEC Baustellen Heizlüfter mit deutscher Bedienungsanleitung

 

*Der PTC-Vorteil des BTEC Heizlüfter gegenüber Heizdrähten ist eine längere Lebensdauer, unempfindlichere Technik, schnellere Aufheizung und keine Staubverbrennung beim Heizen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.