Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 1,5mm² weiß IP44 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm² IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm² IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 1,5mm² weiß IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 1,5mm² weiß IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 1,5mm² weiß IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 1,5mm² weiß IP44 10 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-118070-026
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     118070-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 10m weiß

Verlängerungskabel KALLE Classic Colour 

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Steckern und Kupplungen von Mennekes erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestattenen, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel was nicht zuletzt durch die 15-jährige Garantie* des Herstellers unterstrichen wird. Es gibt die Auswahl zwischen 7 verschiedenen Farben für die Stecker und Kupplungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

*

Diese Kalle das Kabel weisen folgene technische Daten auf:
  • Gummikabel H07RN-F
  • Schutzkontakt Stecker und Kupplung, 230 V, 16A
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker (belgisches/französisches System)
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl
  • 15 Jahre Garantie*
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.