Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 9 kW, 16A Heizlüfter, Bauheizer
Artikel-Nr.:
     8580-120863
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     120863
EAN/GTIN:
     4251967704364
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container

Der leistungsstarke BTEC Baustellen Heizlüfter für den rauen Einsatz

Aufgrund seiner Tragegriffe und des Gewichts von rund 7,8 kg ist der Transport kein Problem. Trotz der geringen Abmaße ist der BTEC Heizlüfter leistungsstark, mit seinen 3 Leistungsstufen kann er der benötigten Heizsituation perfekt angepasst werden.  Der Gebläsemotor ist mit einem Thermoschalter ausgestattet, sodass der Heizer nur läuft wenn auch Wärme benötigt wird. Selbstverständlich ist der BTEC Heizlüfter mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der das Überhitzen des Gerätes verhindert.

Produktvorteile

  • 9 kW Heizgebläse
  • Heizelement aus rostfreiem Stahl
  • Temperaturregelung mit zwei Heizstufen und einer Lüfterstufe
  • Thermostat zur Lüfter und Heizsteuerung
  • als Frostwächter einsetzbar
  • robustes pulverbeschichtetes Stahlgeäuse

Anwendungsbereiche

  • Baustelle
  • Container
  • Werkstatt
  • Gartenhaus
  • Keller
  • Montageeinsatz

Technische Daten

  • Heizleistung Stufe 1: 4,5 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 9 kW
  • Lüfterstufe
  • Luftmenge: 708 m³/h
  • Anschlussspannung: 380V - 400 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: 16A

Abmessungen: (L x B x H): 26 x 28 x 48 cm | ohne Kabel

Gewicht: 7,8 kg

Lieferumfang: BTEC Baustellen Heizlüfter mit deutscher Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.