Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTEC Elektroheizer 15 kW, 32A Heizlüfter, Bauheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm² IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm² IP44 10 Meter
BTEC Elektroheizer 15 kW, 32A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 15 kW, 32A Heizlüfter, Bauheizer
BTEC Elektroheizer 15 kW, 32A Heizlüfter, Bauheizer
Artikel-Nr.:
     8580-120864
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     120864
EAN/GTIN:
     4251967704692
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container

Der leistungsstarke BTEC Baustellen Heizlüfter für den rauen Einsatz

Aufgrund seiner Tragegriffe und des Gewichts von rund 14,5 kg ist der Transport kein Problem. Der BTEC Heizlüfter ist sehr leistungsstark, mit seinen 4 Leistungsstufen kann er der benötigten Heizsituation perfekt angepasst werden.  Der Gebläsemotor ist mit einem Thermoschalter ausgestattet, sodass der Heizer nur läuft wenn auch Wärme benötigt wird. Selbstverständlich ist der BTEC Heizlüfter mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der das Überhitzen des Gerätes verhindert.

Produktvorteile

  • 15 kW Heizgebläse
  • Heizelement aus rostfreiem Stahl
  • Temperaturregelung mit drei Heizstufen und einer Lüfterstufe
  • Thermostat zur Lüfter und Heizsteuerung
  • als Frostwächter einsetzbar
  • robustes pulverbeschichtetes Stahlgehäuse

Anwendungsbereiche

  • Baustelle
  • Container
  • Werkstatt
  • Gartenhaus
  • Keller
  • Montageeinsatz

Technische Daten

  • Heizleistung Stufe 1: 5 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 10 kW
  • Heizleistung Stufe 3: 15 kW
  • Lüfterstufe
  • Luftmenge: 1.292 m³/h
  • Anschlussspannung: 380V - 400 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: 32A

Abmessungen:

  • (L x B x H): 40 x 33 x 53 cm | ohne Kabel

Gewicht:

  • 14,5 kg

Lieferumfang:

  • 1 Stück BTEC Baustellen Heizlüfter
  • 1Stück deutsche Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 342,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.