Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 1h 63A 16,0mm IP67 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 1h 63A 16,0mm IP67 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 1h 63A 16,0mm IP67 15 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120938-03
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120938-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

CEE-Notstrom-Einspeiseleitung KALLE Grey 63A, 1h, IP67

Unsere Kraftstrom Einspeiseleitungen für den Innen- und Außenbereich bestehen aus einer hochwertigen Gummimischung und Markensteckern von PCE. Seine Konstruktion und Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel für Notstrom in allen Bereichen.
Jedes Kabel wird dabei einzeln nach DIN VDE 0701-0702 stückgeprüft. Die Beständigkeit gegen Öl und viele Chemikalien ist ebenso gegeben wie der große Temperaturbereich und die gute Verwendbarkeit bei mechanischen Belastungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F 5G 16,0mm²
  • CEE Stecker und Kupplung, 400 V, 63A 1h
  • IP67 Staub- und Wasserdicht
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • beständig gegen Öl

Bitte beachten: Uhrzeitstellung der Stecker und Kupplung ist 1h, diese sind nicht kompatibel zu den Standard CEE Verbindungen!

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,23*
€ 628,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-02
ab € 359,59*
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-04
ab € 520,94*
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-05
ab € 602,80*
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-06
ab € 686,06*
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-07
ab € 843,97*
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-01
ab € 276,90*
Zubehör
Kalle das Kabel
120938-08
ab € 1.010,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.