Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 63A 10,0mm IP44 PCE 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 63A 10,0mm IP44 PCE 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 63A 10,0mm IP44 PCE 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 63A 10,0mm IP44 PCE 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 63A 10,0mm IP44 PCE 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 63A 10,0mm IP44 PCE 15 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120965-003
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120965-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
CEE-Verlängerung KALLE RED 63A

Unsere Kraftstrom Verlängerungskabel für den Innen- und Außenbereich bestehen aus einer hochwertigen Gummimischung und Markensteckern von Mennekes. Seine Konstruktion und Materialien machen es zu einem idealen Anschluss- und Verlängerungskabel in allen Bereichen.
Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 an unserem Standort in Niedersachsen. Jedes Kabel wir dabei einzeln nach DIN VDE 0701-0702 stückgeprüft. Die Beständigkeit gegen Öl und viele Chemikalien ist ebenso gegeben wie der große Temperaturbereich und die gute Verwendbarkeit bei mechanischen Belastungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:
  • Gummikabel H07RN-F 5G
  • CEE Stecker und Kupplung, 400 V, 63A von PCE
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • beständig gegen Öl
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-002
ab € 215,40*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-004
ab € 330,08*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-005
ab € 388,37*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-006
ab € 447,89*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-007
ab € 503,92*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-008
ab € 572,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-009
ab € 629,02*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-001
ab € 135,03*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-010
ab € 683,36*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-012
ab € 218,92*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-013
ab € 278,26*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-014
ab € 334,11*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-015
ab € 391,83*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-016
ab € 449,64*
Zubehör
Kalle das Kabel
120965-017
ab € 509,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.