Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb
Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb
Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb
Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb
Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb
Kalle CEE Personenschutzschalter PRCD, H07BQ-F 3G2,5 gelb
Artikel-Nr.:
     8580-121262-4
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121262-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07BQ-F
h07bq-f 3g2,5
h07bq-f
3x1,5 h07bq-f

CEE-Sicherheitsadapterleitung

Für den zusätzlichen Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Bruchteilen von Sekunden erkannt und die Stromzufuhr wird sofort unterbrochen. Eine Gefährdung von Mensch und Tier wird drastisch verringert. 

  • mit CEE-Stecker und Kupplung (230 V / 16 A)  IP 44
  • Auslösestrom 30 mA
  • Auslösezeit <30ms
  • Belastbarkeit 3500 W
  • Schutzklasse des Schalters IP 55
  • spritzwassergeschützt
  • für den dauerhaften Betrieb im Außenbereich geeignet
  • 1,5 m 3G 2,5 je Seite
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Personenschutz, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.