| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-121283-3 Herst.-Nr.: 121283-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PRCD-K Schutzverlängerung oder -verteiler IP 44 gemäß DGUV-I 203-032 zum Betrieb an Stromerzeugern: Die DGUV Information 203-032 fordert geeignete Schutzmaßnahmen bei Anschluss von zwei oder mehreren elektrischen Betriebsmitteln an einen Stromerzeuger. PRCD-K erfüllt diese Anforderungen und dient als Schutzpegelerhöhung. Bei Verwendung mit Tauchpumpen verhindert PRCD-K das ungewollte Auslösen der Schutzeinrichtung und damit das Abschalten der Tauchpumpe aufgrund möglicher Potenzialausgleichströme. - Auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen
- Eingang Gummi-Stecker mit 1,5 m Leitung
- Ausgang Gummi-3-Fach Kupplung mit 1,5m Leitung
- PRCD-K 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Auslösezeit kleiner als 30 ms
- max. 3.600 W
- Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- besondere Ausführung für den rauen Gebrauch auf Baustellen
- große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
- optische Schaltstellungsanzeige
- Schutzklasse des PRCD-K IP55 die Steckverbindungen haben eine gesonderte Schutzklasse
Wenn Sie einen mobilen Stromerzeuger auf der Baustelle nutzen, wird ein PRCD-K dringend empfohlen Betreiben Sie elektrische Geräte, wie z.B. Werkzeuge, über einen Stromerzeuger, dann achten Si darauf die Geräte über je einen PRCD-K anzuschließen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |