Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED Extreme Signal Gelb IP54 15 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121492-3
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121492-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungskabel KALLE Classic EXTREME SIGNAL mit LED Spannungsanzeige

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der extremen Abriebfestigkeit. Das Kabel ist über den gesamten Temperaturbereich hoch flexibel und damit fast überall einsetzbar. Die hochwertigen SCHUKO Steckverbindungen von PCE mit Hammerschlagzeichen sorgen dabei für einen sicheren Anschluss.

Eine LED Betriebsspannungsanzeige an der Kupplung zeigt an ob Spannung anliegt.

Technische Eigenschaften:

  • Vollpur-Leitung H07BQ-F 3G 2,5 mm² mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, auf der Baustelle, in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • mit 3-fach Vollgummikupplung mit Klappdeckeln und LED Betriebsspannungsazeige von PCE
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 54
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. transportablen Motoren, Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, auf Booten, im Campingbereich, an Handleuchten und Handmaschinen
  • außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest, hochflexibel
  • feindrähtige Litzenleiter
  • extrem witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C  
  • Farbe gelb
  • Made in Niedersachsen
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-2
ab € 90,23*
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-4
ab € 115,99*
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-5
ab € 129,14*
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-6
ab € 141,76*
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-7
ab € 167,91*
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-1
ab € 77,74*
Zubehör
Kalle das Kabel
121492-8
ab € 193,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.