Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 2,5mm Extreme Signal Gelb IP44 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 2,5mm Extreme Signal Gelb IP44 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 2,5mm Extreme Signal Gelb IP44 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 2,5mm Extreme Signal Gelb IP44 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 2,5mm Extreme Signal Gelb IP44 15 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 16A 2,5mm Extreme Signal Gelb IP44 15 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121499-11
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121499-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE-Verlängerung KALLE RED EXTREME SIGNAL 16A

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der extremen Abriebfestigkeit. Das Kabel ist über den gesamten Temperaturbereich hoch flexibel und damit fast überall einsetzbar. 
Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 an unserem Standort in Niedersachsen. Jedes Kabel wir dabei einzeln nach DIN VDE 0701-0702 stückgeprüft. Die Beständigkeit gegen Öl und viele Chemikalien ist ebenso gegeben wie der große Temperaturbereich und die gute Verwendbarkeit bei mechanischen Belastungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Vollpur-Leitung H07BQ-F 5G 2,5 mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • CEE Stecker und Kupplung, 400 V, 16A von Mennekes
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest, hochflexibel
  • feindrähtige Litzenleiter
  • extrem witterungsbeständig
  • gefertigt nach DIN EN 60529

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-10
ab € 67,87*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-12
ab € 113,56*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-13
ab € 136,17*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-14
ab € 159,15*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-15
ab € 203,43*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-9
ab € 44,72*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-16
ab € 250,63*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-2
ab € 77,23*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-3
ab € 100,55*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-4
ab € 122,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-5
ab € 146,43*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-6
ab € 169,01*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-7
ab € 213,97*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-1
ab € 55,05*
Zubehör
Kalle das Kabel
121499-8
ab € 260,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.