Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC Ø 125 mm Bauhöhe 25 mm Bohrung 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC Ø 125 mm Bauhöhe 25 mm Bohrung 22,22 mm
Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC Ø 125 mm Bauhöhe 25 mm Bohrung 22,22 mm
Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC Ø 125 mm Bauhöhe 25 mm Bohrung 22,22 mm
Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC Ø 125 mm Bauhöhe 25 mm Bohrung 22,22 mm
Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC Ø 125 mm Bauhöhe 25 mm Bohrung 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     8580-132904125025
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     132904125025
EAN/GTIN:
     4260211566757
Suchbegriffe:
Diamanttopschleifer
Bohrer
Standart Economic

Der Diamanttopfschleifer STANDARD ECONOMIC ist das Werkzeug für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in ähnlichen Bereichen.
Geeignet für das komfortable Schleifen und Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk. Der Schleifteller lässt sich auf nahezu allen handelsüblichen Winkel- und Betonschleifern montieren. Der Schleiftopf selbst überzeugt mit der robusten Festigkeit. Unterschiedliche Durchmesser und Aufbauhöhen erleichtern die Auswahl. Die zweireihige Anordnung der Schleifelemente auf der Topfscheibe gewährleistet ein ebenso sauberes wie komfortables Arbeiten mit guten Ergebnissen. Die Diamantsplitter in den Schleifelementen stehen für ein zügiges Arbeiten und eine lange Lebensdauer des Diamanttopfschleifers STANDARD ECONOMIC im robusten Einsatz auf Baustellen und im Hobby.

Anwendungsbereich:

  • Beton
  • Betonprodukte
  • Naturstein
  • Mauerwerk

Ausführung:

  • Segmenthöhe 5 mm
  • doppelreihig

Bohrung:

  • 22,22 mm


Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch unter 04262 9198950 oder per Email unter  weiter. Wir freuen uns auf Sie.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
132904100022
ab € 46,49*
Zubehör
BTEC
132904110022
ab € 51,14*
Zubehör
BTEC
132904125022
ab € 55,24*
Zubehör
BTEC
132904175025
ab € 82,43*
Zubehör
BTEC
132904180022
ab € 97,59*
Zubehör
BTEC
132904180025
ab € 93,10*
Zubehör
BTEC
132904230046
ab € 157,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.