Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8580-7000035391
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 180 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 60,44*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,96*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,80*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,25*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,44*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,73*
Zubehör
3M
50988
ab € 107,75*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 26,72*
Zubehör
3M
50408
ab € 66,38*
Zubehör
3M
50409
ab € 103,12*
Zubehör
3M
50406
ab € 32,75*
Zubehör
3M
50407
ab € 36,55*
Zubehör
3M
91915025
ab € 8,62*
Zubehör
3M
63374
ab € 205,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.