Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeklebeband 389 wasserresistent, Silber, 50 mm x 50 m, 0.26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 50mm x 50m
3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     8580-7000111470
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000111470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
3M™ Gewebeklebeband 389 wasserresistent, Silber, 50 mm x 50 m, 0.26 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,78*
€ 30,16*
1 Tag
24
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 30,17*
Lager 8580
24
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,53*
€ 30,23*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 30,40*
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 25,51*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 240 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 725,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.